Aruba Instant On 1430 Class4 PoE Switch

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ポート数RJ-45 10/100/1000 Class 4 PoEポート×16 注文コード72798235 品番R8R48A#ACF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はポート数など2種類から選べます 他の種類を見る

法人向け非管理型L2スイッチ
エントリーモデル
10/100/1000BASE-T (PoE+)対応
PoE+最大給電能力 ポートあたり:30W
ファンレス

容量スイッチング容量:32Gbps ポート数RJ-45 10/100/1000 Class 4 PoEポート×16 処理量23.80Mpps PoE対応124W Class 4 PoE 質量(kg)2.09 消費電力(W)最大:147、アイドル時:5 電源外部電源アダプター 外形寸法(cm)26.0×27.5×4.4 機能管理機能:非管理型 メモリー128Kb EEPROM、パケットバッファーサイズ:2.0MB 動作温度(℃)0〜40(32〜104°F) 入力電圧100〜127VAC/200〜240VAC(モデルにより異なる)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする