Aruba AP-505H (JP) Unified AP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72798558 品番R3V50A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
最大消費電力(W)
14(DC)、13.5(802.3af)、14(802.3at/bt)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加
6.2 ※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:256/50、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:17/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB/POE-PSE使用不可/第3Ethernetポート使用不可/第4Ehternet ポート使用不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB 利用不可 PSE給電第2Ehternetポート利用不可 質量(g)360 タイプMIMO:2×2:2 電源(V)DC48 規格11ax 接続同時接続サポート:Dual Band 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×150×47 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、USBホストインターフェイス/最大出力:◯/5W、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯ 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)0〜40 インターフェイス1×2.5GE+4×GE 位置屋内 アンテナ方式指方向内蔵アンテナ 給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給 周波数帯域(GHz)2.4/5 コンソールuUSB(コンソールケーブル別売) ソフトウェアバージョンArubaOS:8.7.0.0、Instant OS:8.7.0.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af/at/bt、PoE PSE(PoE Out):802.3at/2×802.3af

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする