城東テクノ
床下収納庫用補強ステー(全品番対応)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(mm)
255×603×35
255×408×35
255×603×35
420×603×35
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72798645
品番
BU-SPF-BL-HS60S2
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
安全面を考慮した補強材。
付属品
取付用ビス4本(Φ4×16mm)
適合
(収納庫)SPF-60S2、(床下点検口)標準型:○、断熱型(UA1):○、高断熱型(BC2):○
材質
ZAM鋼板
寸法(mm)
255×603×35
注意
※2階以上に収納庫をご使用の場合は、床下収納庫用補強ステーをご使用頂くか、別途安全面を考慮した構造としてください。