HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 無線LAN・ネットワーク機器
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 無線/有線LANルーター
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 無線ルーター
Aruba AP-585 (JP) Unified AP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72798646
品番
R7T08A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
最大消費電力(W)
71(AC給電時)、49.5(802.3bt 給電 + 802.3af PSE供給時)、25.5(802.3at 給電/制約適用時)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加
10.8(AC)、9.2(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)
仕様
1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:1024/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:23/23dBm、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):2.4GHz 1×1、5GHz 3×3 に制限PSE給電不可
質量(g)
5240
タイプ
MIMO:4×4:4(2.4Ghz)、4×4:4(5Ghz)
規格
11ax
接続
同時接続サポート:Dual Band
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
324×313×320
機能
Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯(5.0)、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯
外装
樹脂/金属
動作モード
UAP
動作温度(℃)
-40〜65
インターフェイス
1×5GE、1×SFP+、1×1G PSE
位置
屋外(IP66/67)
給電方式
PoEまたはAC電源コードによる供給(110V-240V)
周波数帯域(GHz)
2.4/5
コンソール
USB-C
ソフトウェアバージョン
ArubaOS:8.10.0.0、Instant OS:8.10.0.0
PoE対応
PoE PD(PoE In):802.3bt/at、PoE PSE(PoE Out):Yes
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません