HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 無線LAN・ネットワーク機器
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 無線/有線LANルーター
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 無線ルーター
Aruba AP-655 (JP) Tri-radio 4x4:4 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72798680
品番
R7J37A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
最大消費電力(W)
36(DC)、40.3(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加
14.3(DC)、16.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)
仕様
1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/150、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):動作不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB、eth1 使用不可、全ラジオ2×2
質量(g)
1800
タイプ
MIMO:4×4:4
電源(V)
DC12
規格
11ax
接続
同時接続サポート:Tri Band
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×260×60
機能
Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W
外装
樹脂/金属
動作モード
UAP
動作温度(℃)
0〜50
インターフェイス
2×5GE
位置
屋内
アンテナ方式
全方向性内蔵ダウンチルト
給電方式
PoEまたはAC電源アダプターによる供給
周波数帯域(GHz)
2.4/5/6
コンソール
uUSB(コンソールケーブル別売)
ソフトウェアバージョン
ArubaOS:8.9.0.0/10.4.0.0、Instant OS:8.10.0.0
PoE対応
PoE PD(PoE In):802.3at/bt
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません