Aruba Instant On AP25 with 12V Power Supply Unit Bundle (JP)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72798689 品番R9B35A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

法人向け屋内用アクセスポイント
802.11ax (Wi-Fi6)
4x4:4
最大データレート(5GHz/2.4GHz):4800Mbps/574Mbps
給電:PoEまたは12V DC電源(同梱)
進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料
最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず

仕様最適な導入先:ゲーミング、テクノロジー系スタートアップ、ブティック・ホテル、プロフェッショナル・オフィス、MIMO:4×4 質量(g)775 電源802.3at(class 4)、最大 20.1W または 12Vdc 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×45 無線規格2.4 GHz 802.11ax(Wi-Fi 6)、5 GHz 802.11ax(Wi-Fi 6) データレート(Mbps)最大5374 デバイスAP 当たりの推奨最大アクティブ・デバイス数:100 以上

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする