城東テクノ
城東テクノの バルコニーまわり
城東テクノの ウッドデッキ
ハウスステップアジャスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
72798733
品番
CUB-6040-H2
参考基準価格(税別)
¥26,250
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ハウスステップをより便利に使うオプション商品。
付属品
嵌合ブロック2コ・嵌合ネジ(10本入)1袋・ペグセット(4本入)1袋
適合
ハウスステップ6040/6040S用
種別
アジャスター2段
材質
JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
寸法(mm)
402×901×175
色
ライトグレー