城東テクノ
城東テクノの バルコニーまわり
城東テクノの ウッドデッキ
小ステップアジャスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72798758
品番
BU-CUB-8060-HB2
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ハウスステップをより便利に使うオプション商品。
付属品
嵌合ブロック2コ、嵌合ネジ(2本入)1袋、ペグセット(4本入)1袋、連結金具セット2袋
適合
BU-CUB-8060B
種別
アジャスター2段
材質
JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
寸法(mm)
601×300×175
色
ライトグレー