小ステップアジャスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72798767 品番 BU-CUB-6040-HD1
参考基準価格(税別)¥6,550 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ハウスステップをより便利に使うオプション商品。

付属品嵌合ブロック2コ、嵌合ネジ(2本入)1袋、ペグセット(4本入)1袋、連結金具セット1袋 適合BU-CUB-6040D 種別アジャスター1段 材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) 寸法(mm)402×300×87.5 ライトグレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする