城東テクノ
城東テクノの バルコニーまわり
城東テクノの ウッドデッキ
収納庫セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
72798785
品番
CUB-60S2-15S
参考基準価格(税別)
¥8,920
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ハウスステップをより便利に使うオプション商品。
適合
CUB-8060・CUB-8060-A2・CUB-8060W-3
セット内容
SPF-60S2(大・浅型)×1個、SPF-15S(小)1個
材質
PP
寸法(mm)
SPF-60S2:564×564×280、SPF-15S:516×154×180
色
アイボリー