水抜栓(塩ビパイプΦ75対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72798846 品番VCK-75
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

湿気・シロアリをシャットアウトできる多機能水抜き。

仕様【排水時間】降雨:2mm/時間×5時間×8畳間、雨量:2×5×3600×3600/1000000=129.6kg、透水性:40kg/h(500Pa時)、排水時間:約3.3時間=130/40=3.25、【透湿量】透湿抵抗:5m2・s・Pa/μg、防湿性:5/0.19=33、面積:0.00283m2、透湿量:1/5×0.00283×60×60=2μg 材質PP グレー
注意
※本製品の適合パイプはVU75(内径Φ83・現場調達)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする