城東テクノ
城東テクノの 工事用品
城東テクノの 型枠・基礎工事部材
城東テクノの 基礎工事関連部材
キソ止水プレート(40m分入/鉄筋D10対応)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
72798864
品番
KSP-5440
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
適合
鉄筋D10
セット内容
キソ止水プレート40m(20m×2巻)、クリップ60コ(10コ/袋×6袋)
材質
キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)
色
キソ止水プレート:シルバー、クリップ:ホワイト
注意
※本製品を使用する際には、基礎土間面に水抜きを設けてください。水抜きが無いと基礎内部に水が溜まった場合に水が抜けなくなりますのでご注意ください。