ICカードセキュリティ ウイルスチェック 耐衝撃ポータブルHDD 1TB

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72799057 品番HDS-PZN1.0U3EV3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る

付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書 質量(g)約300 外形寸法(mm)90×141×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く) 電源USBバスパワー 端子形状Micro-B(USB部) インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境温度5〜35℃、湿度20〜80%(結露なきこと) 対応ICカード:別売りICカード(OP-ICCARD1)、交通系ICカード(Kitaca、Pasmo、Suica、Manaca、Toica、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、Nimoca、SUGOCA、ITAPPY、ecomyca、Ayuca)、電子マネー(Edy、Nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ(R)※対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy、etc.) セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) 端子数1(USB部) 容量(TB)1 搭載ドライブ1TB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする