IronWolf 3.5【データ復旧3年付】 HDD(CMR)メーカー3年保証 256MB 24時間稼働 PC、NAS用 RVセンサー付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72799294 品番 ST10000VN000
3月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

1年間代理店保証
代理店保証終了後はメーカー保証準拠〇メーカー保証3年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 正規輸入品〇IronWolfドライブは一般家庭、SOHO、および中小規模企業向けの1から8ベイのNASエンクロージャに最適化され、AgileArrayテクノロジーにより最大限の信頼性とシステムの敏速性を実現〇従来型磁気記録方式 (CMR) を採用 〇データ復旧サービス(Rescue)3年付で万一の備えも安心〇安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com〇AgileArrayによりNASエンクロージャに最適化、RVセンサーにより振動を最小限に〇高剛性・拡張性・耐久性〇常時稼働、いつでもアクセスできる24時間365日のパフォーマンス専用に設計

高さ(mm)26.11 標準質量(g)720 耐衝撃性動作時/非動作時 2ms(最大):70G/300G 平均消費電力(W)アイドル時:7.8、動作時:10.1 回転速度7200RPM 仕様●対応するドライブ・ベイの数:1〜8ベイ●記録技術:CMR●ドライブ設計(空気またはヘリウム):空気●作業負荷率制限(WRL):180●回転振動 (RV) センサー:○●デュアルプレーン・バランス :○●エラー・リカバリ・コントロール:○●キャッシュ(MB):256●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E15あたり1回●通電時間:8760●ロード/アンロード・サイクル :600000●平均起動時電流(12V、A):1.8●スタンバイ・モード、標準(W):1 ●ノイズ、アイドル時(標準、アイドル1状態で測定)(dBA):28●ノイズ、シーク時(標準)(dBA):32 温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ表示、最高):65 最大奥行(mm)146.99 最大幅(mm)101.85 インターフェイスSATA 6Gb/秒 データ転送速度最大連続:210MB/秒 容量(TB)10 MTBF平均故障間隔1000000時間

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする