Lenovo USI Pen (Lenovo 300e/500e Chromebook Gen 3用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72799425 品番4X81D34327
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
付属品マニュアル類(同梱) 仕様●前提ハードウェア:Lenovo 300e Chromebook Gen 3、Lenovo 500e Chromebook Gen 3●プレッシャーレゾリューション:CIREL CSAA2001V20 / V5.0●スリープ移行時間:約2秒 長さ(mm)125.17 寸法(mm)梱包時:43(L)×73(D)×219(H)(長さ×奥行×高さ) ブラック 直径(Φmm)5.5 質量(g)4.18 消費電力4.75〜5.5V 包装形態カートン箱 入力の定格電圧4.75〜5.5V 充電時間バッテリー:1分で約95%、4分で約100%の充電 相対湿度90%(最小)、0%(最大) 発振周波数(kHz)250-500動作周波数 梱包質量(g)20 各種認証FCC、ICES、RCM、VCCI、EAC 駆動時間(分)EDLC(バッテリー) 最大動作温度(℃)0 最小動作温度(℃)40

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする