付属品ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル
仕様●タッチパネル:静電容量式タッチパネル、10点タッチ●カメラ:[フロント]有効画素数約800万画素、CMOSカメラ、固定フォーカス、[リア]有効画素数約200万画素、CMOSカメラ、固定フォーカス(マクロ機能搭載)、フラッシュ付き+有効画素数約1300万画素、CMOSカメラ、オートフォーカス●センサ:加速度センサ、E-コンパス、照度センサ、近接センサ、ジャイロセンサ、Hallセンサ
色ストームグレー
質量(g)365
外形寸法(mm)129.5×208.5×7.6
電源リチウムポリマーバッテリまたはACアダプタ(100〜240V±5%、50/60Hz)
対応OSAndroidTM 13
バッテリー[容量]6550mAh、[駆動時間]約10時間(Web閲覧時)、[充電時間]約60分
メモリー8GB
ディスプレイ8.8型ワイドLED 広視野角液晶(2560×1600ドット)
動作環境温度5℃〜35℃、湿度20%〜80%(ただし結露しないこと)
プロセッサーQualcomm(R)SM8475P(8コア)
サウンドシステムステレオスピーカ(Dolby Atmos(R)対応)
カメラ仕様フロント:約800万画素/リア:約200万画素+約1300万画素
ストレージ約128GB