CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)の PCパーツ
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)の メモリ
288ピン DDR4 64GB(64GB×1枚組) サーバー向けRegisteredメモリモジュール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
メモリーモジュール規格
PC4-25600
注文コード
72800063
品番
CB64G-D4RE320042
在庫数量:残り2点
1月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は289,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥67,506
販売価格(税別)
アウトレット
¥159,800
¥
61,369
バスケットに入れる
この商品は
メモリーモジュール規格
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
メモリーモジュール規格
PC4-25600
メモリ規格
DDR4-3200
規格
DDR4 SDRAM
メモリー容量
64GB
保証期間
5年
ピン数(ピン)
288
RoHS指令(10物質対応)
対応
性能ランク
RANK:2(Dual Rank)
メモリーインターフェイス
RDIMM
動作電圧(V)
1.2