HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC PM893a SSD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72800107 品番P63886-B21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様Platform supported:HPE Compute Mainstream Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Read Intensive 質量(kg)0.5(1.1 lb) 高さ(mm)7 種類HPE 480 GB SATA 6G Read Intensive Small Form Factor Basic Carrier PM893a Solid State Drive 消費電力(W)2.7 外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in) インターフェースSATA 寿命書き込み数:876 耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):1 プラグタイプホットプラグ対応 キャリアBasic Carrier 書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=18340、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=18634@Q4 読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=71359、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=78779@Q32 容量(GB)480 搭載ドライブSFF

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする