HPE SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72800125 品番 P40505-K21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736,780
販売価格(税別)
669,800
種類HPE 3.84 TB、SATA、mixed use、solid state、small form factor drive in a Basic Carrier with a 3-year warranty 消費電力(W)4.39 寿命書き込み数:22000 耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):3 容量(TB)3.84 仕様Platform supported:HPE Storage Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use 質量(kg)0.5(1.1 lb) 高さ(mm)7 外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in) インターフェースSATA プラグタイプホットプラグ対応 キャリアBasic Carrier 書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=32000、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=35000@Q4 読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=59000、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=70000@Q32 搭載ドライブSFF

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする