HPE 960GB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72800168 品番P40510-K21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
仕様Platform supported:HPE Storage Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use 質量(kg)0.5(1.1 lb) 高さ(mm)15 種類HPE 960 GB、SATA、mixed use、solid state、small form factor drive in a Basic Carrier with a 3-year warranty 消費電力(W)6.52 外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in) インターフェースSAS 寿命書き込み数:5250 耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):3 プラグタイプホットプラグ対応 キャリアBasic Carrier 書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=47000、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=48000@Q4 読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=105000、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=155000@Q32 容量(GB)960 搭載ドライブSFF

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする