HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 CM7 SSD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72800186 品番P63829-B21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800
仕様Platform supported:HPE Compute Mainstream Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Read Intensive 質量(kg)0.68(1.508 lb) 高さ(mm)15 種類HPE 1.92 TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive Small Form Factor Basic Carrier U.3 Security Protocol and Data Model CM7 Solid State Drive 消費電力(W)Max=18 外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in) インターフェースNVMe 寿命書き込み数:3504 TB 耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):1 プラグタイプホットプラグ対応 容量(TB)1.92 キャリアBasic Carrier 書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=161441、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=161460Q4 読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=222075、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=1198665@Q256 搭載ドライブSFF

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする