HPE Aruba 6300F 24G 4SFP56 Switch JP en

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72800195 品番JL668A#ACF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800
質量(kg)4.36 消費電力(W)アイドリング時:49 100%トラフィックレート:63 入力電圧(V)固定PSU:100〜120/200〜240 外形寸法(cm)4.4×44.2×32.7 機能管理機能:HPE Aruba Networking AirWave、HPE Aruba Networking Central、ネットワーク管理、HPE Aruba Networking NetEdit、コマンドラインインターフェイス、SNMP v2c/v3、RMON 速度このシリーズは柔軟性に優れており、モデルに応じてワイヤースピード1/10/25/50GbE*および40/100GbEのアップリンクを内蔵し、高密度IEEE 802.3bt高出力PoEをサポートします。注記:*1 50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。 メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz、8ギガバイトDDR4 32ギガバイトeMMC 8MB共有パケットバッファーメモリ 処理量334Mpps ポート10/100/1000 BASE-Tポート×24、1G/10G/25G/50G* SFPポート×4(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、USB-Cコンソールポート×1、OOBMポート×1、USB Type-Aホストポート×1、注記:*50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。 スタックスタックあたり最大10スイッチ スイッチ容量448Gbps レイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs、25Gbps:1.90μs、50Gbps:3.49μs PoE対応HPE CシリーズのSAN分析では、コンピュートとストレージのインフラストラクチャ間のI/Oトラフィックが詳細に可視化されます。これらの機能は、HPE SN6710C/SN6720C Premierライセンス(2023年下半期に提供開始)でご利用いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする