質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる)
容量ルーティング/スイッチング:128Gbps
消費電力(W)230VACで65
電源固定電源装置(最大370WのClass 4 PoE電源)
入力電圧(V)100〜120/200〜240
外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7
メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz
処理量最大95.2Mpps
ポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×24(ポートあたり最大30Wをサポート)、100M/1G SFPポート×4(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1
スタック8メンバー
レイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs
PoE対応370W