HPE Aruba 6200F 24G 4SFP+ Switch JP en

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72800265 品番JL724B#ACF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901,780
販売価格(税別)
819,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる) 消費電力(W)230VACで59 電源固定電源装置 入力電圧(V)100〜120/200〜240 外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7 メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz 処理量最大95.2Mpps ポート10/100/1000BASE-Tポート×24、100M/1G/10G SFP+ポート×4、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1 スタック8メンバー スイッチ容量128Gbps レイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする