質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる)
容量ルーティング/スイッチング:176Gbps
消費電力(W)230VACで68
電源固定電源装置
入力電圧(V)100〜120/200〜240
外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7
メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz
処理量最大130.9Mpps
ポート10/100/1000BASE-Tポート×48、100M/1G SFPポート×4、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1
スタック8メンバー
レイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs
PoE対応370W