HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 無線LAN・ネットワーク機器
HP(日本ヒューレット・パッカード)の スイッチングハブ
HPE FlexNetwork 5140 8G 2SFP 2GT Combo EI Switch
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72800299
品番
R8J42A#ACF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
機能
<ルーティング機能>テーブルサイズ:1024エントリー、MACアドレス:16384エントリー(IPv6 Ready認定)
<管理機能>HPE Aruba Networking IMC - Intelligent Management Center、SmartMC、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、SNMPマネージャー
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
15(最大)、8(アイドル時)注記:待機電力は、ポート未接続時のデバイスの実際の消費電力です。最大定格電力と最大放熱は、PoEフル搭載(該当モデルの場合)、100%トラフィック、全ポートに接続、全モジュール実装済みのインフラストラクチャを計画する場合の、最悪のケースにおける理論上の最大値です。
電源
電源が最低1個必要(要別途注文)
外形寸法(cm)
4.36×10.47×16
メモリー
512MB SDRAM(256MBフラッシュ)
動作温度(℃)
-5〜45(23〜113°F)
発熱量(KJ/h)
最大:28.8/54(27.3/51.2BTU/h)
処理量
18Mpps
ポート
RJ-45オートセンシング10/100/1000ポート×8、デュプレックス:ポート1〜8は10BASE-T/100BASE-TX、1000BASE-T(フルのみ)、コンボポート(SFP×2または1GbEポート×2およびSFPポート×2)×2、RJ-45シリアルコンソールポート×1をサポート
スタック
IRF スイッチ×9
スイッチ容量
24Gbps
入力電圧
AC電圧:100〜240VAC
レイテンシー
1000Mbレイテンシ:< 5μs 10Gbpsレイテンシ:< 3μs
PoE対応
370W PoE+(最大、モデルにより異なる)