画像準備中

HPE Aruba X414 1U Universal 4 post Rack Mounting Kit

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72800326 品番J9583B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様4679.2(最大) 質量(kg)11.85 消費電力(W)最大:600または615、アイドル時:210または221(モデルにより異なる) 電源追加のオープン電源装置スロットのない2つの前面吸気/背面排気 電源装置(R8Z97A)が含まれています。 警告:200〜225VAC専用 外形寸法(cm)4.35×43.84×59 機能ルーティング機能:静的(IPv4/IPv6)、RIPv2、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP-4、IPv6対応MP-BGP、PBR、ECMP、EVPN-VXLAN、管理機能:SNMP、RJ-45コンソールポート、マイクロUSBコンソールポート メモリー32GB RAM、1.7GHzプロセッサー、128GB m.2 SSD、4GB mSATA、128MB SPIフラッシュ、16GB×2 SODIMM 動作温度(℃)0〜45(32〜113°F)最大 処理量5Bpps ポートSNMP RJ-45シリアル RJ-45 OOBMイーサーネットポート マイクロUSB スイッチ容量25.6Tbps 入力電圧8〜32ポートの本番環境の構成をサポートするには、100〜127/220〜240VAC 220〜240Vが必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする