※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
ねじの呼び
M8
注文コード
72800370
品番
2.5×8
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM435相当
長さ(mm)
18
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
(1欄)3、(2欄)5
寸法S(mm)
4
表面処理
黒染め
寸法e(mm)
4.58
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
寸法Z2(mm)
(短い棒先)2〜2.25、(長い棒先)4〜4.3
寸法dp(mm)
5.5
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M8