HPE MSR1002X 4 AC Router

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72800475 品番R8V33A#ACF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
質量(kg)4.85 サイズルーティングテーブル:90000エントリー(IPv4)、90000エントリー(IPv6) 消費電力(W)30(最大) 外形寸法(cm)36×30×4.42 ワイヤレス通信3G、4G LTE(オプションと構成により異なる) 発熱量(KJ/h)68.58(65BTU/h) 処理量最大500Kpps ポートSICスロット×2、RJ-45オートセンシング10/100/1000 WANポート×1、SFP固定ギガビットイーサーネットWANポート×1、RJ-45オートセンシング10/100/1000 LANポート×4、USB 2.0×1、制限されたCLIポートにアクセスするためのRJ-45コンソールポート×1 入力電圧100〜240/200VAC(最大、選択した電源装置により異なる)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする