※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(9個)
ねじの呼び
M10
注文コード
72800555
品番
3×20
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM435相当
長さ(mm)
10
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
(1欄)4、(2欄)6
寸法S(mm)
5
表面処理
黒染め
寸法e(mm)
5.72
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
寸法Z2(mm)
(短い棒先)2.5〜2.75、(長い棒先)5〜5.3
寸法dp(mm)
7
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M10