PEクッション封筒 テープのり付き

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚×12袋) タイプ定形外規格内サイズ 注文コード72800858 品番EPECTG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

耐水性、緩衝性バツグン!ポリエチレン製クッション付き封筒です。
表面もポリエチレンなので雨や水濡れ、破れなどに強く耐久性に優れています。
フタにテープがついているので、内容物のサイズで折ることができます。
清潔感のある白いパッケージで宛名表記も見やすいです。
中に物を入れやすい3 層構造です。

用途出荷梱包資材として。 トラスコ品番337-4236 材質ポリエチレン ホワイト タイプ定形外規格内サイズ 外寸(mm)フラップ40 テープ種類エルコン 郵便番号欄なし アズワン品番65-1339-59 テープあり 外形寸法(横×縦)(mm)250×340 内寸法(横×縦)(mm)230×340 窓枠なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72800858 EPECTG 75463369 EPECTG PEクッション封筒 テープのり付き キングコーポレーション PEクッション封筒 テープのり付き キングコーポレーション 1箱(25枚) 1,998 税込2,198 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75463353
2023-05-01
用途:
発送
北部丸一株式会社 様 (卸売・小売業)

これは良いです!中身が濡れることもなく、指定の大きさ内でクッション付き!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする