※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×12 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72800948 8×12 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72800948

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) ねじの呼びM12 注文コード72800948 品番8×12
販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品はねじの呼び・内容量など74種類から選べます 他の種類を見る
材質SCM435相当 長さ(mm)22 ねじピッチ1.75 寸法t(mm)(1欄)4.8、(2欄)8 寸法S(mm)6 表面処理黒染め 寸法e(mm)6.86 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 寸法Z2(mm)(短い棒先)3〜3.25、(長い棒先)6〜6.3 寸法dp(mm)8.5 穴の形状六角穴 ねじの呼びM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする