東京ローソク製造
東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品
東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京ローソク製造の 冬季
LEDライト コントローラー付 48球 クリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72801664
品番
DL00157
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
コントローラーで調光ができます。
水に強く球切れしにくい。
省電力でエコロジー 電力は同球数のペッパーライトの約1/7です。
発熱量が少なく安全。
用途
室内室外兼用の装飾ライト
色
(球)クリア、(コード)クリア
電源
付属アダプター
点灯方式
コントローラー調光
連結数
(最大)連活不可
使用場所
屋内用