東京ローソク製造
東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品
東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京ローソク製造の 冬季
LED 屋内用 マルチカラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72801698
品番
DL00219
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
水に強く球切れしにくい。
省電力でエコロジー 電力は同球数のペッパーライトの約1/8です。
発熱量が少なく安全
用途
AC100V家庭用コンセントタイプの室内用装飾ライト
色
(球)マルチカラー
電源(V)
家庭用AC100
消費電力(W)
3.6
コード長さ(m)
6
点灯方式
コントローラー点滅
球数
50球
連結数
(最大)連活不可
使用場所
屋内用