SPARKLE Intel Arc A310 ECO グラフィックカード/ロープロファイル用ブラケット付属/4GB GDDR6/消費電力50W/1スロット設計/シングルファン/補助電源不要

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72801814 品番SA310C-4G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●GPU:Intel(R) ArcTM A310●Xe Core:6●Intel(R) XMX Engines:96●エンジンクロック:1000MHz 寸法(mm)156×69×15 質量(g)202 電力(W)350以上推奨 メモリーグラフィックメモリー:4GB GDDR6 コネクタ電源コネクター:補助電源不要 APIVulkan:1.3、DirectX:12 Ultimate、OpenGL:4.6 映像出力HDMI 2.0b×1(最大4096×2160@60Hz)、Mini DisplayPort×2(最大7680×4320@60Hz) メモリークロック15.5Gbps メモリーインターフェイス64-bit バス仕様バススタンダード:PCIe 4.0(×8)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする