LEDライトパステルイエロー USB電池デュアルタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72801847 品番DL00306
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USBと電池給電対応のデュアルタイプ

用途室内用の装飾ライト (球)パステルイエロー、(コード)クリア 消費電力(W)0.15 電源USBまたは単三電池2本 コード長さ(m)2 点灯方式コントローラー点滅 球数10球 連結数(最大)連活不可 使用場所屋内用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする