東京ローソク製造
東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品
東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京ローソク製造の 冬季
LEDワイヤーライト 30球 RGB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72801874
品番
DL00326
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
USB給電専用(給電用電池BOX付き)
小さい光のワイヤーライト
用途
室内用の装飾ライト
色
(球)RGB
消費電力(W)
2.5
電源
USBまたは単三電池3本
コード長さ(m)
3.9
点灯方式
常点
連結数
(最大)連活不可
使用場所
屋内用