東京ローソク製造
東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品
東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京ローソク製造の 冬季
チップ型LEDライト マルチパステルイエロー リモコン付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72801926
品番
DL00339
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
チップ型(SMD)LEDライト
ライトの明るさも調節可能
USB給電専用(給電用電池BOX付き)
マルチとパステルイエロー切り替え可能
タイマー機能付き(6時間点灯18時間消灯)
用途
室内用の装飾ライト
色
(球)マルチとパステルイエロー
消費電力(W)
0.7
電源
USBまたは単三電池3本
コード長さ(m)
4
点灯方式
リモコンパターン点灯
球数
30球
連結数
(最大)連活不可
使用場所
屋内用