NITRO ゲーミング液晶ディスプレイ (24.1型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー搭載/TN/非光沢/LED/フルHD/400cd/1ms)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72802094 品番XV242Fbmiiprx
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:360°、高さ:最大 120mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:7.0、梱包サイズ:198(縦)×6205(横)×522(高さ)cm】

付属品HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、ユーザーガイド(ポスター)、ユーザーガイド(安全にお使いいただくために(多言語版))、台座、支柱、保証書、修理依頼書、色差成績書 仕様●パネルサイズ:24.1型 ワイド●表示領域:536×298mm●High Dynamic Range:VESA DisplayHDRTM 400●可視角度:水平170°/垂直160°●G-Sync、FreeSync:AMD FreeSyncTM Premium●[表示アスペクト]フルモード:非対応●固定拡大モード:対応●1:1モード:非対応●VRB/MPRT:対応●ブルーライト軽減:ブルーライトシールド●その他の機能:フリッカーレス●プラグ&プレイ:VESA DDC2B(DDC/CI対応)●[角度・高さ調整]チルト角:上25°/下5°●スイベル機能:360°●高さ調整機能:最大120mm●ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°●ケンジントンロック:搭載 質量(kg)スタンドあり: 約4.7、スタンドなし: 約3.3 寸法H(mm)約330 消費電力(W)通常:20、最大:60、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3 適合規格RoHS2指令、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル、PSE(電気用品安全法)、CCC、MPRU、ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE 寸法D(mm)約65 表面処理非光沢 寸法W(mm)約558 入力信号デジタル コントラスト比1000:1(通常)/100000000:1(ACM)(最大) 画素ピッチ0.279mm 最大解像度1920×1080(フルHD) 表示色約1677万色 色再現性sRGB 99%、DeltaE<1 保証期間3年(パネル・バックライトユニットは1年) 使用環境温度(℃)0〜40 台座寸法(mm)直径約234 応答速度1ms(GTG)/ 0.1ms(GTG・Min.) 入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.4×1 水平周波数(kHz)30-275(HDMI)/ 605(DisplayPort) 垂直周波数(Hz)60-240(HDMI)/ 60-540(DisplayPort) VESAマウント(mm)100×100対応 スピーカー2W+2Wステレオスピーカー 入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz) 色(本体)ブラック 端子音声入力:非搭載、ヘッドホン:搭載、その他の接続:非搭載 使用環境湿度(%)20〜80(結露のないこと) アスペクト比16:9 モニターサイズ24.1型 パネル駆動方式TN(バックライト: LED) 輝度(cd/m2)400(通常時)、400(HDR 400モード/ピーク時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする