NetBotz Rack Monitor 250A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72802390 品番NBRK0250A
参考基準価格(税別)¥142,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

NetBotz インテリジェント・アプライアンスのワイヤレスセンサのプラットフォーム

付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、温度・湿度センサー、Installation gasket 仕様●製品群:Netbotz●ラックユニット:1U●サポートされている APCユニバーサルセンサー:0〜5V・ドアの開閉・ドライ接点・流体の局所的漏出・湿度・温度・煙●サポートされている汎用センサー数:6●Supply Diameter:6●取付位置:前・後●取付優先:No preference●取付モード:ラックマウント式●取付位置:垂直●運用高度:0〜10000ft●耐気圧(保存高度):0.0000000000…15240.0000000000m●通信ネットワークの種類:RJ45 10/100 Base-T 質量(kg)正味:1.27 タイプ「梱包」PCE 種類製品または部品:Industrial rack PC 幅(cm)43.2、「梱包」22.6 梱包数1 高さ(cm)4.4、「梱包」6.6 梱包質量(g)2950 周囲温度(℃)稼動に適した:0…45 通信ポートプロトコル:HTTPS・HTTP・TCP (Transmission Control Protocol)・SNMP v3・Modbus 奥行き(cm)「梱包」45.7 ストレージ周囲温度:-15…65℃ 深さ(cm)5.9

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする