TeraStation TS5420DNシリーズ 4ドライブNAS 80TB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72802435 品番TS5420DN8004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます
ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載
オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン

付属品LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール 仕様●筐体:デスクトップ●ドライブ暗号化:○●TimeMachine:○●Wake on LAN:○(1GbEのみ)●対応ドライブサイズ:3.5inch●簡単バックアップ:NovaBACKUP●NAS専用HDD:○●CPU:Annapurna Labs Alpine AL524●対応ネットワークファイル プロトコル:インターフェース(LAN端子):SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP●搭載ドライブ数:4●クロック数/コア数:2.0GHz/4コア 64bit●RAID方式:ソフトウェアRAID●対応RAID:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)●iSCSIターゲット:○●ホットスペア:○●ホットスワップ:○●レプリケーション:○●フェイルオーバー:○●オンラインストレージ連携:○●ポートトランキング / NICチーミング:○(1GbEのみ)●クオータ機能:○(フォルダ単位)●NAS/iSCSIターゲット同時使用:○●まとめてバックアップ機能:○●Webアクセス機能:○●エネルギー消費効率:W区分 0.000548 質量(kg)約7 外形寸法(mm)170×215×230(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く) 電源(V)AC100 50/60Hz 規格VCCI Class A 端子形状インターフェース(LAN端子):RJ-45型 8極、インターフェース(USB端子):USB Type-A 準拠規格インターフェース(LAN端子):IEEE802.3an、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3準拠(10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)・インターフェース(USB端子):USB 3.2(Gen 1)※パソコンの接続には使用できません・内蔵インターフェース:Serial ATA III 最大消費電力(W)100(定格) インターフェースLAN端子(10GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×2、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2 メモリーDDR4 ECC 8GB 動作環境保証:温度0〜40℃、湿度10〜85% 表示内容LCD表示:[ファームウェアバージョン]、[ホスト名/IPアドレス]、[時刻]、[Link Speed]、およびエラー、インフォメーションを表示 端子数4(内蔵インターフェース) ファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基 伝送速度LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重、LAN端子(10GBASE-T):10Gbps 全二重、5Gbps 全二重、2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重・インターフェース(USB端子):最大5Gbps(規格値)※パソコンの接続には使用できません・内蔵インターフェース:最大 6.0Gbps(規格値) 搭載OSLinuxベース独自 バックライト通常動作時:青、障害発生時:赤(LCD表示カラー) 対応プロトコルインターフェース(LAN端子):TCP/IP ベイ数4

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする