4×10 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 丸先 黒染め 呼びM10長さ30mm 1パック(25個) 72802488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×10 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 72802488 4×10 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 72802488 4×10 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 72802488

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(25個) ねじの呼びM10 注文コード72802488 品番4×10
販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品はねじの呼び・内容量など75種類から選べます 他の種類を見る
材質SCM435相当 長さ(mm)30 ねじピッチ1.5 寸法S(mm)5 表面処理黒染め 寸法e(mm)5.72 先端形状丸先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじの呼びM10 寸法re(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする