OAタップ(接地15A抜け止め形)(4コ口・グレー)(マグネット付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72802548 品番WCH2404H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様●適合法規:電気用品安全法(特定電気用品)●極数及び極配置:2極(接地形)●端子部強度:1N・mのトルクで締付け●外かく押圧強度:600N 1分間●振子自重落下:器具に長さ1mのコードを接続し●高さ1mから振子状に木板に衝突させる。10回で外かく破損なし。(但し、取付穴部・角部・マグネットは除く)●コード引止部強度(コード張力除去強度)(電気用品法別表第四):コードと器具の間に引張荷重を加える。90N 1秒間25回、コードを器具側より5 cmの箇所を保持して押し込む。コード接続部のズレ 2 mm以、90 N 1秒間 1回●ターミナル強度:1.2N・m 性能・試験方法は、 JIS C 8303(配線用差込接続器)試験方法による。・試験場所は、常温(5 ℃〜35 ℃)、常湿(相対湿度 45 %〜85 %)とする。 定格15A 125V合計1500ワットまで 温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下 耐熱性100℃±3℃ 1時間、但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3 ℃7時間 絶縁抵抗(MΩ)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前100以上、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) 開閉試験後5以上[500V絶縁抵抗計] 接触抵抗(mΩ)接地極の刃と刃受間50以下 結線方式巻締端子式 引張荷重(N)刃受部:キャップとテーブルタップ間 100 1間(ロック状態) 開閉22.5A 125V負荷の力率約1開閉の割合6〜10回/分連続100回 耐電圧(V/min)極性を異にする充電金属部間1250/1、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする