Seagate BarraCuda 3.5 8TB 内蔵HDD メーカー2年保証 SATA 6.0Gb/s 256MB 5400rpm ST8000DM004

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72802627 品番ST8000DM004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

1年間代理店保証
代理店保証終了後はメーカー保証準拠
1個箱梱包
メーカー保証2年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 7200rpm 正規輸入品〇あらゆるPCニーズに対応する万能なHDDが、パーソナル・コンピューティングに業界トップクラスの卓越性を提供
安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com

容量(TB)8 仕様起動電力(A):2、スタンバイ/スリープ・モード、標準(W):0.25/0.25、ノイズ値を含む電圧許容差(5V):±5%、ノイズ値を含む電圧許容差(12V):±10%、ロード/アンロード・サイクル:600000、回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回、年間通電時間:2400、記録技術:SMR、マルチセグメント・キャッシュ(MB):256、SATA転送速度対応(Gb/秒):6/3/1.5、セクターあたりのバイト数:4096 サイズ3.5inch 高さ(mm)26.11(最大) 温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ・ケース、最高):60、非動作時(周囲):-40〜70 最大奥行(mm)146.99 最大幅(mm)101.85 標準質量(g)630 回転速度(min-1[r.p.m])5400 キャッシュメモリ(MB)256 動作モード5.3W(標準) 平均消費電力(W)アイドル時:3.4 インターフェイスSATA 6Gb/秒 転送速度(MB/sec)最大連続:190(OD読み出し)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする