伸晃
伸晃の 収納家具
伸晃の クローゼット・押入れチェスト
クローゼット・押入れフリーラック 伸縮タイプ(1台入り)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72803019
品番
CO-RG1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
押入れのスペースをもっと有効活用
材質
棚板・補強脚:PP・PE、パイプ:スチール(PPコーティング)
寸法(mm)
765〜920×370×350・400
色
エコグリーン
耐荷重(kg)
30