伸晃
伸晃の 収納家具
伸晃の クローゼット・押入れチェスト
クローゼット・押入れフリーラック ハイタイプ(1台入り)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72803037
品番
COH-RG1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
オフシーズン家電やスーツケースの上などのデッドスペースを有効活用!
材質
棚板・補強脚:PP・PE、パイプ:スチール(PPコーティング)
寸法(mm)
765〜920×370×630・680
色
エコグリーン
耐荷重(kg)
20