仕様●メモリーバンド幅 (Gb/秒) : 576GB/s●最大出力画面 : 4画面●ディスプレーコネクター : DisplayPort × 4(DisplayPort 1.4対応)●アーキテクチャ:NVIDIA Ada Lovelace●チップセットメーカー:NVIDIA●PXEブートサポート:非対応
長さ(mm)266.7
質量(kg)1.609、2.155(梱包時)
高さ(mm)104.86
奥行(mm)51.29
寸法(cm)梱包時:58.3×22×10(長さ×奥行×高さ)
冷却方式ブロワー
最大消費電力(W)250
包装形態カートン箱
インターフェースPCI Express 4×16
相対湿度95%(最小)、5%(最大)
保護機能過放電(対応)
各種認証UL、FCC、BSMI、KC、VCCI、UKCA、CE、CB、RCM、Ukraine DOC、Morocco DOC
イーサネット対応なし
リフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320)
対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux: R525以降、Windows: R525もしくはそれ以降
最小動作温度(℃)91まで