NVIDIA RTX Ada世代 GDDR6 グラフィックスカード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●メモリーバンド幅 (Gb/秒) : 432GB/s●最大出力画面 : 4画面●ディスプレーコネクター : DisplayPort × 4(DisplayPort 1.4a対応)●電源コネクタ/ヘッダー:1×CEM5 16ピン●アーキテクチャ:NVIDIA Ada Lovelace●チップセットメーカー:NVIDIA●PXEブートサポート:非対応 注文コード72803065 品番4X61P46223
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)266.7 高さ(mm)104.86 奥行(mm)59.05 寸法(cm)梱包時:58.3×22×10(長さ×奥行×高さ) 最大消費電力(W)210 仕様●メモリーバンド幅 (Gb/秒) : 432GB/s●最大出力画面 : 4画面●ディスプレーコネクター : DisplayPort × 4(DisplayPort 1.4a対応)●電源コネクタ/ヘッダー:1×CEM5 16ピン●アーキテクチャ:NVIDIA Ada Lovelace●チップセットメーカー:NVIDIA●PXEブートサポート:非対応 質量(kg)1.669、2.215(梱包時) 冷却方式ブロワー 包装形態カートン箱 インターフェースPCI Express 4×16 メモリー容量ビデオメモリー : 24GB GDDR6、ECC(エラー訂正コード)付 相対湿度95%(最小)、5%(最大) 保護機能過放電(対応) OS前提:Windows 11、Windows 10、Windows 7 各種認証UL、FCC、BSMI、KC、VCCI、UKCA、CE、CB、RCM、Ukraine DOC、Morocco DOC イーサネット対応なし リフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320) 対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux:R535もしくはそれ以降、Windows:R535もしくはそれ以降 最小動作温度(℃)91以下

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする