冷間溶着剤 U-METAL 標準型(鉄)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1kg) 注文コード 72803073 品番 75036
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

一般的な補修用途なら、この標準型鉄タイプで十分です。U- メタルシリーズの中の代表的な製品です。
混合比率が容易で作業を行いやすく、物理特性が高く様々な薬品に対して耐久性があります。
鉄タイプという名称は鉄用と言うわけではなく、含有している金属から付けられた名称で、その用途はアルミ、銅、木材などでも限定されることなくご使用いただけます。
使い方は、容器から取りだして混ぜ合わせ、塗るだけです。
誰でも簡単に補修することが出来ます。除去する場合は、グラインダーなどで削り取ります。

セット内容ベース剤・活性剤(混合後の合計量が製品の内容量となります)、計量カップ(100cc)×2、下地処理用ヤスリ、ガラステープ(50×1000mm)、U-METAL 専用ヘラ(小)、U-METAL 専用ヘラ(大)、混合用練り板 硬さ97HB 耐熱温度(℃)350 可使時間(分)45 (20℃時) 強さ圧縮強度:1632kgf/cm2、引張強度:762kgf/cm2、引張せん断強度:222kgf/cm2、曲げ強さ:892kgf/cm2 硬化時間(時間)2〜3 (半硬化20℃時)、24 (完全硬化20℃時) 危険物の類別非危険物 混合比1:1(ベース剤:活性剤) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性 収縮率0.004mm/cm 絶縁性能限りなく絶縁体に近い 比重(g/cm3)2.4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする