RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面所アクセサリー
タオル掛(六角ボルト(M6)タイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さL(mm)
600
注文コード
72803238
品番
R4603-600
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
長さL
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。
4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
長さL(mm)
600
寸法P(mm)
550
仕様
六角ボルト(M6)付
材質
ステンレス
寸法(Φmm)
19
仕上
研磨
奥行D(mm)
60
耐荷重N(kgf)
98(10)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付